Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Posuvné meradlá, digitálne

Digitálne posuvné meradlá Eco
DIGITALNE POSUVNE MERADLO

Obj. č. 071576 19
EAN 4045727967775

Cena za zvolené balenie
Posuvné meradlá, digitálne

Obj. č. 071576 19

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Posuvné meradlá s palcovým valčekom, poistnou skrutkou a hĺbkomerom.
  • Meracia jednotka: Metrická alebo palce, priama premena

  • Digitálny LCD displej 10 mm

  • Výstup údajov RS 232, kompatibilný

  • Batéria: 1,5 V batéria s oxidom strieborným (SR44)

  • Kontrolka monitorovania napätia batérie na displeji

  • Automatické vypnutie/5 min.

  • Nehrdzavejúca oceľ, tvrdená a vyhladená

  • Meracie povrchy brúsené a lapované

  • S poistnou skrutkou

  • Ploché hĺbkové meradlo

  • Závitová tabuľka na opačnej strane, hĺbkomer na meradle
Upozornenie

Dodávané v plastovom boxe.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Posuvné meradlá majú dve meracie ramená na každej strane na meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov. Posuvné meradlá majú aj hĺbkomer, ktorý je možné použiť napríklad na meranie vyvŕtaných dier. Posuvné meradlá majú na druhej strane tabuľku na vyhľadanie priemeru základných dier pri rezaní závitov.

Presnosť merania absolútnej dĺžky

0,03 mm

Rozsah merania dĺžky max.

150 mm

Dĺžka meracích čeľustí

40 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie